日本プリメックス
ACアダプター(DC24V)
高効率、高信頼性、完全なEMI対策
サーマルプリンターの負荷に合わせ高品質印字が可能なピーク電流供給
DC24V 2.71A の高出力
2ピンコンバーターを付属
仕様
●2ピンコンバーター:DC出力ケーブルの3ピンコネクターを2ピンへ変換するコンバーターを付属●仕向地仕様:日本国内向け●信頼性:[MTBF値]300000時間(メーカー規定条件による)
ケーブル長(m)
DC出力:約1.5
コード長さ(m)
AC:約2
定格周波数(Hz)
入力:50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
2.71
保護装置
過電圧保護あり、過電流保護あり、負荷短絡保護あり
定格出力電力(W)
65
コネクタ
AC入力:ACインレット3極、DC出力:3ピン
定格出力電圧(V)
DC24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430745
PS11-J2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください