日本プリメックス
大口径ロール紙対応ペーパーホルダー
最大外径250mmのロール紙に対応
ロール紙内径は、1inch、 2inch、 3inch に対応
パーツの入換えにより、紙幅58、60、80、85、112mmに対応
ペーパーニアエンドセンサを標準装備
外径(Φmm)
最大用紙:250
対応機種
NP-4511D、NP-3A11UK、NP-3B11U、NP-3C11DK、NP-3911D、NP-3711U、NP-2411D、NP-3411D、NP-2511D、NP-3511D、 NP-2611D、NP-3611D、 NP-KV20、NP-KV30 シリーズ
内径(inch)
用紙:1、2、3
紙幅(mm)
58608085112
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430727
UPH-U250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください