オーム電機
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m グレー
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます
編み込みストラップケーブル
USB-C to USB-C
仕様
充電対応:最大60W
色
グレー
ケーブル長(m)
1.5
耐荷重(kg)
最大6
材質(金具)
ジンク合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431987
SMT-LSCL15N-H
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください