曜日別特売

高性能キオスクプリンター

高性能キオスクプリンター - 日本プリメックス高性能キオスクプリンター - 日本プリメックス高性能キオスクプリンター - 日本プリメックス

高性能、高信頼性プリンターメカニズムと、コントロールボードを一体化し、超小型サイズを実現したプリンターモジュールに、斜め設置、垂直設置が可能な、ペーパーホルダー付きブラケットを標準装備。

用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:90印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、 CODE39、CODABAR、ITF、CODE128、CODE93、GS1 DataBar、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)72内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431025NP-KV30DK
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする