曜日別特売

高信頼性キオスクプリンター

高信頼性キオスクプリンター - 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター - 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター - 日本プリメックス

次世代キオスクプリンターの標準機として、性能、信頼性を追求したプリンタメカニズムを自社開発し搭載。
耐摩耗性150km/1.5億バルスの高信頼性メカニズム。
150万カットの高耐久性カッターを搭載。
動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能。
用紙幅用紙幅53~82.5mmに対応する、2/3 インチ兼用モデル。
従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。
大きく美しい文字のレシート印字を実現。

用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器等に最適仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):640文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、韓国語、中国語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 Databar、QRコード (model2)、連結QRコード(model2)、マイクロQRコード、PDF417インターフェイスUSB2.0 及び シリアル (RS232C)紙幅(mm)53~82.5 (11 steps)印字幅(mm)最大80内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430910NP-3911D
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする