曜日別特売

フェイスマウント プリンター

フェイスマウント プリンター - 日本プリメックスフェイスマウント プリンター - 日本プリメックスフェイスマウント プリンター - 日本プリメックスフェイスマウント プリンター - 日本プリメックスフェイスマウント プリンター - 日本プリメックス

超小型サイズに加え、用紙ホルダーのアーム部を、上下左右計10通りに、付替え可能とすることで、端末内での取付性を高めたフェイスマウントプリンター。
用紙をプリンタ後部に配置した新しいタイプのパネルマウントプリンタ用紙挿入はプリンタ本体後部からとなります。
用紙はプリンタ上方、後方、下方に配置可能。
用紙取付アームはプリンタ本体の左右に配置可能。
低電圧駆動 DC12V。
優れた価格対応力。
プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。

用途KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様総ドット数(dots):384文字種別JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80印字速度100mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128 、 CODE93、GS1 DataBar、 QR コードインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)58印字幅(mm)54内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431041NP-F2092D
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする