ヘッドオープンでの簡易な用紙交換。オートローディング方式の用紙交換も可能
挟み込み式ロール紙ホルダを採用し用紙装着が容易。
ロックしても自動復帰するロックレスオートカッタを採用。
用紙排出口が発光するLED機能付きベゼル装備可能(オプション)。
紙ジャム防止に効果的な回収機能付きプレゼンタを装備可能(オプション)。
大径ロール紙ホルダで最大Φ200mmのロール紙に対応。ロール紙は上方、後方、下方に配置可能(オプション)。
厚紙に対応可能 59μm~150μm。
ソフトウェア開発支援ツールを別途ご用意
プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
カスタムのご相談もお受け致します。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):432文字種別JIS C 6226-1983、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83 (200:オプションのUPH-LAを使用)印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QR コード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)58(標準)、60印字幅(mm)52(標準)、54内容量1台