ヘッドオープンによる簡易な用紙交換、
及びオートローディング方式での用紙交換も可能
カッターロックを自動復帰する新開発のオートカッタ
挟み込み式ロール紙ホルダで用紙のセットが容易
広温度範囲 -15℃~60℃
厚紙に対応 59μm~150μm
オプションのユニバーサルペーパーホルダによりΦ200mmの大口径ロール紙に対応
ソフト開発支援ツールあり
7.プリンタドライバー Windows Vista / 7/8/ CE6.0 / CE5.0 Linux(CUPSドライバー)に対応。
用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80(標準)、76印字幅(mm)72(標準)、69内容量1台