曜日別特売

エンドレスキオスクプリンター

エンドレスキオスクプリンター - 日本プリメックスエンドレスキオスクプリンター - 日本プリメックス

特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。
用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。
LED付きプレゼンターを標準装備。

用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット●プレゼンター LED発光色:2色(青色、赤色)●プレゼンター 基本動作:クランプ動作、回収動作、クランプ解除動作●プレゼンター 最大搬送速度(mm/秒):約300 ※クラッチ機構動作時変動。使用条件などにより変動。●改行量(mm)、初期値(インチ):4.25、1/6●最大文字桁数(ドット)桁/文字寸法(mm):フォントA:(12×24) 34 / 1.50×3.00 フォントB:(9×17)46 / 1.13×2.13 漢字フォントA:(24×24)17 / 3.00×3.00●受信バッファ(Kバイト):約15●操作スイッチ:FEEDスイッチ、RESETスイッチ、タクトスイッチ●総ドット数(dots):416ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:20~30文字種別JIS C 6226-1983、JIS X 0213-2004 第3水準漢字、人名漢字2010年度版、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、韓国語、中国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83電源電圧(V)DC24印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:200mm/秒紙厚(μm)59~75アラーム表示ALARM LED装飾・飾り文字横2 ~ 4倍拡大、縦2 ~ 4倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)モード印字:ラインモード、ページモード紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58文字幅(mm)最大:52ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430885NP-2R20D
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする