特許申請中の用紙自動送り機構により、エンドレスな印字を実現する、ニューコンセプト プリンター。
用紙を最後まで使い切ることが可能となり、用紙入替による紙の無駄を無くすことができる。
LED付きプレゼンターを標準装備。
用途おもな用途:KIOSK端末、券売機、クーポン券、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、等 に最適仕様●オートカッタ:フルカット●総ドット数(dots):576文字種別JIS C 6226-1983、JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:83×2印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、UPC-E、JAN-8(EAN-8)、JAN-13(EAN-13)、CODE39、CODABAR、ITF、 CODE128、 QRコード(モデル2)、PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80印字幅(mm)72内容量1台