曜日別特売

フラットボトム200g

フラットボトム200g - ヤマニパッケージフラットボトム200g - ヤマニパッケージフラットボトム200g - ヤマニパッケージフラットボトム200g - ヤマニパッケージフラットボトム200g - ヤマニパッケージフラットボトム200g - ヤマニパッケージフラットボトム200g - ヤマニパッケージフラットボトム200g - ヤマニパッケージ

底がフラットなので立てて陳列可能で中身が少なくても倒れません。デザイン性と高級感があり、ギフト需要に最適。コンパクトなのに大容量、チャック付きなので開封後の保管にも便利。テイストキープバルブは大手コーヒー店でも採用多数されている日本製のバルブシール。バルブなしタイプはお茶や焼き菓子などにも使える。定番の白と黒、流行りのグレーとコッパー色。200g・300g2種類各4色揃っています。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質マットPET#12//VMPET#12//LL#80質量(g)8枚数1000内寸法(mm)105×65×200内容量1ケース(1000枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例65431637COT-930BNブラックTKバルブ無
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431646COT-930CNTKバルブ無
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431655COT-930GNグレーTKバルブ無
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431671COT-930WNホワイトTKバルブ無
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431680COT-930BブラックTKバルブ付
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431689COT-930CTKバルブ付
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431698COT-930GグレーTKバルブ付
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431707COT-930WホワイトTKバルブ付
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする