曜日別特売

フラットボトム300g

フラットボトム300g - ヤマニパッケージフラットボトム300g - ヤマニパッケージフラットボトム300g - ヤマニパッケージフラットボトム300g - ヤマニパッケージフラットボトム300g - ヤマニパッケージフラットボトム300g - ヤマニパッケージフラットボトム300g - ヤマニパッケージフラットボトム300g - ヤマニパッケージ

底がフラットなので立てて陳列可能で中身が少なくても倒れません。デザイン性と高級感があり、ギフト需要に最適。コンパクトなのに大容量、チャック付きなので開封後の保管にも便利。テイストキープバルブは大手コーヒー店でも採用多数されている日本製のバルブシール。バルブなしタイプはお茶や焼き菓子などにも使える。定番の白と黒、流行りのグレーとコッパー色。200g・300g2種類各4色揃っています。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質マットPET#12//VMPET#12//LL#80質量(g)11.1枚数500内寸法(mm)130×70×220内容量1ケース(500枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例65431558COT-931BNブラックTKバルブ無
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431567COT-931CNTKバルブ無
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431576COT-931GNグレーTKバルブ無
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431585COT-931WNホワイトTKバルブ無
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431601COT-931BブラックTKバルブ付
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431610COT-931CTKバルブ付
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431619COT-931GグレーTKバルブ付
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例65431628COT-931WホワイトTKバルブ付
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする