ヤマニパッケージ
フルーツギフト
人気のグレーシリーズに新サイズが登場!身箱浅型タイプのギフト箱です。正方形サイズの中。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
段ボール E段
形状
蓋身式
色
グレー
サイズ
中
質量(g)
362
内寸法(mm)
295×295×100(60)
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431400
L-2562
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください