ヤマニパッケージ
旬果撰集
195角のギフト箱。シンプルモダンなデザインがオシャレさを演出します。身箱は浅型です。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
段ボール E段
形状
蓋身式
サイズ
195角
質量(g)
208
内寸法(mm)
195×195×105 (60)
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431391
L-2564
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください