曜日別特売

フルーツギフト

フルーツギフト - ヤマニパッケージフルーツギフト - ヤマニパッケージフルーツギフト - ヤマニパッケージ

人気のグレーシリーズに新サイズが登場!身箱浅型タイプのギフト箱です。正方形サイズのミニ。

用途ギフト用仕様パーツ数:2材質段ボール E段形状蓋身式グレーサイズミニ205角質量(g)253内寸法(mm)205×205×110(60)内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431330L-2560
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする