曜日別特売

キャリーデコ

キャリーデコ - ヤマニパッケージキャリーデコ - ヤマニパッケージキャリーデコ - ヤマニパッケージ

少人数用(1-2人用)の3号サイズケーキに最適です。差込み口が中央にある形状です。台紙は高級感ある金台紙。本体は高級感あるレッド。

用途ギフト用仕様パーツ数:2材質本体:裏白ボール 金台紙(合紙)窓/PPレッドサイズ3号質量(g)68内寸法(mm)本体:115×115×130 台紙:110×110+20内容量1ケース(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6543154920-2719
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする