ヤマニパッケージ
キャリーデコ
少人数用(1-2人用)の3号サイズケーキに最適です。差込み口が中央にある形状です。台紙は高級感ある金台紙。本体は高級感あるホワイト。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
本体:裏白ボール 金台紙(合紙)窓/PP
色
ホワイト
サイズ
3号
質量(g)
68
内寸法(mm)
本体:115×115×130 台紙:110×110+20
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431540
20-2718
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください