ヤマニパッケージ
フルーツトレー
高級感のある黒木目柄フルーツ盛箱。さらに身浅タイプの為、ボリューム感も演出します。組立不要の完成形で納品。脚付き形状で見栄えも良い。材質は段ボール。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
色
黒
サイズ
木目
質量(g)
73
内寸法(mm)
280×190×48
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431278
L-2568
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください