曜日別特売

激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ 本体(ブラッシュ)

激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ 本体(ブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ 本体(ブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ 本体(ブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ 本体(ブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ 本体(ブラッシュ) - LEC(レック)激落ちくん ワンタッチ取替 トイレブラシ 本体(ブラッシュ) - LEC(レック)

ブラシをワンタッチで取り替えできます。汚れたら取り替えできるので、衛生的です。密集した極細のブラシ繊維が汚れをしっかりかき出します。極細ブラシなのでトイレノズルのお掃除にもご使用できます。専用ケース付きで本体を立てて、スリムに収納できます。

用途トイレ便器内のお掃除に材質【柄・ボタン】ABS樹脂【ケース・ヘッド】ポリプロピレン【ブラシ】ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンフォーム内容量1セット
注意
※本品はトイレ用清掃具です。用途以外に使用しないでください。ブラシはトイレに流せません。便器や配管が詰まるおそれがあるため、使用中にブラシが落下した際は、必ず拾ってください。防汚加工等の表面加工された便器に使用する場合は、必ず便器やコーティング剤の取扱説明書をご参照の上、ご使用ください。素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上の問題はありません。ほつれが気になる場合は、はさみなどでカットしてからご使用ください。はじめてご使用の際は、ブラシをよく水洗いしてください。使用する前に、必ずブラシを水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。使用中はブラシの落下を防ぐため、本体上部のボタンに触れないようにしてください。使用後のブラシは水気をよく切ってから収納してください。ケース内に水が溜まった場合は捨ててください。無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。火のそばに置かないでください。お子様の手の届かない場所に保管してください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431811B00642
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする