エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN

エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN - 平城商事

エコロン炭は木炭ではなくヤシガラを使用。森林伐採を防ぎ、地球環境に優しい炭。
海外産木炭には廃材やコールタールやホルムアルデヒド等の有害成分が含まれることも。一方、エコロン炭は100%天然成分で安心して使用可能。
100%天然素材の着火成分を含む着火炭で、着火剤もバーナーも不要。誰でも簡単に、エコロン炭とライターだけで着火でき、木炭の2倍長持ちし適正温度を保ち続ける。
木炭使用時によくある爆跳。エコロン炭なら爆ぜにくく煙も出にくいのでお子様と一緒のバーベキューでも安心。

用途
ロータスグリル、ダッチオーブンに最適なバーベキュー用炭。
キングスフォード、ワンダーブリッツをご検討の方に、おすすめな炭(チャコールブリケット)。
セット内容着火用炭(着火性分入り)0.2kg(小袋8粒入)・オリジナル炭1.8kg(約72粒入)寸法(mm)314×214×98質量(g)2020内容量(kg)2内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430587307143
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする