曜日別特売

チケットプリンター

チケットプリンター - 日本プリメックスチケットプリンター - 日本プリメックスチケットプリンター - 日本プリメックス

オートローディング及びヘッドオープンによる容易な用紙交換。
縦型用紙スタッカにより、奥行を163.3mmを達成。
ヘッドオープン及びオートロディングによる簡易な用紙交換。
Max.150μmの厚紙に対応。
オプション品で、LED付きべセル (BEZ-332) の取付けが可能。
プリンタドライバー Windows Vista / 7/8 / CE6.0 / CE5.0、 Linux(CUPSドライバー)に対応。

用途券売機、クーポン券発行、ゲームマシン等仕様●総ドット数(dots):576●用紙外径:[折りたたみ紙長さ]4 inch 5 inch 156 mm 165 mm、[折りたたみ紙枚数]最大 400 枚文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、中国語(GB18030-2000)、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語印字速度200mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 JAN-8(EAN-8)、 JAN-13(EAN-13)、 CODE39、 CODABAR、 ITF、 CODE128、 QRコードモデル2、 PDF417インターフェイスUSB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠)紙幅(mm)80、 76、 65印字幅(mm)727060内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431120NP-3513D-2
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする