曜日別特売

高信頼性キオスクプリンター

高信頼性キオスクプリンター - 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター - 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター - 日本プリメックス高信頼性キオスクプリンター - 日本プリメックス

印字幅104mmに対応、幅広い印字領域
耐摩耗性150km/1.5億パルスの高信頼性プリントメカニズム
100万カットの高耐久性カッターを搭載
動作温度-20℃~60℃、戸外での使用も可能
従来の2倍近いドット数で構成される、デカ文字フォントを搭載。大きく美しい文字のレシート印字を実現。
専用LEDプレゼンターNPT-409に対応

用途医療機器、計測機器、 測定機などに好適。仕様●オートカッタ:フルカット及びパーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):832文字種別JIS C 6226-1983、 JISX0213:2004第3水準漢字、人名漢字2010年度版、 JISX0213-2004、国内向けコード、Code page 437、 Code Page 858、 国際文字、 ギリシャ語、 ポーランド語、 ロシア語、トルコ語、スカンジナビア語、 中国語、 韓国語外径(Φmm)用紙:83印字速度150mm/秒バーコードUPC-A、 UPC-E、 EAN-13、 EAN-8、 CODE39、 ITF、 CODE93、 GS1 DataBar、 CODABAR、 CODE128、 PDF417、QR code (model2)、 連結QR code (model2)、 マイクロ QR codeインターフェイスUSB (V2.0 Full speed) 及びシリアル (RS232C準拠)紙幅(mm)112印字幅(mm)104内容量1台
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430928NP-4511D
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする