自動釣銭機制御機

自動釣銭機制御機 - 日本プリメックス自動釣銭機制御機 - 日本プリメックス自動釣銭機制御機 - 日本プリメックス

Web APIによりOSを意識せずあらゆるPOSシステムから『自動釣銭機の制御』がより簡単に行えるサーバーデバイスです。
自動釣銭機(RS-232C)とPOSシステムを接続するのに高価な中継用PCサーバーや変換器の必要はありません。
提供されているWeb APIを利用して 入金、出金、両替が簡単に行えます。(自動釣銭機とACM-Serverの設定項目をWeb上で管理する事が可能です)
バックヤードからブラウザ経由で動作ログ・ACM-Server状態の確認が可能です。
Web APIと自動釣銭機の制御部は完全に独立しているため、ご利用になりたい自動釣銭機用のファームウェアをご選択いただくことで、POSシステム側のシステム変更を行わずに自動釣銭機の切り替えを実現します。

用途
自動釣銭機を制御する各種POSシステム
・スタンドアロン型POSシステム
・クラウド型POSシステム
・モバイルPOSシステム
・セルフチェックアウトPOSシステム
・レストラン用POSシステム
仕様操作スイッチ:リセットスイッチ × 1電圧(V)DC8.5 (ACアダプター PS13-Jを使用)対応OShttp / https搭載OS表示LEDランプ × 1インターフェイス[入力]Ethernet 100BASE-TX(RJ-45) × 1、[出力]シリアル RS-232C準拠(D-Sub9pinオス) × 1プロトコルhttp / https、SNMP、NEI maintenance protocol、TCP / IP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65431251NP-S01
オープン
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする