曜日別特売

一次側低圧用標準機種

一次側低圧用標準機種 - 日酸TANAKA

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。
組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。
Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。
電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)
TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。

用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二次側圧力計(MPa)
継手種類
形式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65485108TORR-30-3S-A003-4NF4NF最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)NPTメスネジ式接続
67,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485117TORR-30-3S-A006-4NF4NF最高使用圧力:-0.1~0.6(0.4)NPTメスネジ式接続
67,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485126TORR-30-3S-A010-4NF4NF最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)NPTメスネジ式接続
67,800
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485135TORR-30-3S-A003-4SH4SH最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)スェージロックハーフユニオンネジ式接続
73,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485151TORR-30-3S-A006-4SH4SH最高使用圧力:-0.1~0.6(0.4)スェージロックハーフユニオンネジ式接続
73,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485160TORR-30-3S-A010-4SH4SH最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)スェージロックハーフユニオンネジ式接続
73,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485169TORR-30-3W-A003-4VF4VF最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)VCR接手メス溶接接続
123,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485178TORR-30-3W-A006-4VF4VF最高使用圧力:-0.1~0.6(0.4)VCR接手メス溶接接続
144,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485187TORR-30-3W-A010-4VF4VF最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)VCR接手メス溶接接続
144,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485196TORR-30-3W-A003-4UF4UF最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)UJR継手メス溶接接続
144,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485205TORR-30-3W-A006-4UF4UF最高使用圧力:-0.1~0.6(0.4)UJR継手メス溶接接続
144,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
65485221TORR-30-3W-A010-4UF4UF最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)UJR継手メス溶接接続
144,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする