曜日別特売

一次側低圧用標準機種

一次側低圧用標準機種 - 日酸TANAKA

TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。
TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)
Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。
一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF
組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。

用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)継手種類VCR接手内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65485230TORR-50-3W-5003-6VF6VF
201,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする