日酸TANAKA
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器
ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。
圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。
調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途
管接続タイプ
仕様
排出弁:なし
材質
C3604,Niメッキ
形状
入口:RC1/4、出口:RC1/4
質量(g)
1000
使用温度範囲(℃)
-5~40
使用ガス
酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアー
バルブ
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
流量(L/min)
圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65484740
CML-50X03-RC4RC4
入力側:3、出力側:0.2
常用:120(nor)
入口側:なし、出口側:0.3
¥
30,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65484749
CML-50X06-RC4RC4
入力側:3、出力側:0.4
常用:220(nor)
入口側:なし、出口側:0.6
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65484758
CML-50X10-RC4RC4
入力側:3、出力側:0.6
常用:280(nor)
入口側:なし、出口側:1
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65484767
CML-50X16-RC4RC4
入力側:3、出力側:0.99
常用:380(nor)
入口側:なし、出口側:1.6
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください