一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit

一般工業ガス用圧力調整器 Smart-Fit - 日酸TANAKA

徹底的に構造を省スペース化し、取り付けた状態で7m3ボンベ直径内に収まるサイズを実現
ボンベ直径内に収まったことで不意の接触事故のリスクを軽減
ボンベ置き場が狭小の場合や小型のボンベでの使用に最適
従来製品(CMH-B516-RM)に比べて専有容積48.7%減※
圧力調整ハンドルは抗菌・抗ウイルス仕様で衛生的
特許出願済(出願番号:特願2022-110568)

用途圧力調整器仕様排出弁:有り形状入口:W22-14取付ナット、出口:RC1/4使用温度範囲(℃)-5~40最高使用圧力(MPa)入力側:15、出力側:0.2使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ドライエアー圧力計(MPa)入口側:なし、出口側:0.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65484609SFA-B504
36,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする