Panasonic(パナソニック)
55型4K液晶エントリーディスプレイ
高精細な画質で「伝わる」4Kエントリーディスプレイ。会議室や教室での利用に最適な性能・機能を両立。
サイズ(inch)
55
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
接続端子
HDMI入力、パソコン入力、シリアル入力、音声入力(左右)、音声出力(左右)、LAN、USB TYPE A
アスペクト比
16:9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65485589
TH-55FQ1J
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください