スリーアールソリューション
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 Pioneer(パイオニア)製品対応
Pioneer(パイオニア)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
質量(g)
25.6
電圧(V)
2.4
パッケージサイズ(mm)
94×60
バッテリー
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
800
サイズ(mm)
46×21×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65483988
EV-TF-BT20
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください