スリーアールソリューション
enevolt エネボルト ニッケル水素充電池 SHARP(シャープ)製品対応
SHARP(シャープ)製品対応の互換電池です。家庭用電話機、コードレス電話子機、ワイヤレスモニター子機のバッテリー交換に。
パッケージサイズ(mm)
94×60
バッテリー
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
電圧(V)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65483970
EV-M-003
25
2.4
46×21×11
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65483979
EV-A002
38
3.6
46×32×11
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください