曜日別特売

顕微鏡スタンド

顕微鏡スタンド - スリーアールソリューション顕微鏡スタンド - スリーアールソリューション顕微鏡スタンド - スリーアールソリューション顕微鏡スタンド - スリーアールソリューション

固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。

材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く保証期間ご購入日から6カ月間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654841283R-MSUSBST
89,900
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする