月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱

月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱 - 丸叶むらた月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱 - 丸叶むらた月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱 - 丸叶むらた

丸叶むらたのお線香 【月の想い お月さまとろうそくギフト】
月の想いの優しい蝋梅の香りのお線香と、三日月と満月の形のろうそくをセットにしました。
益子焼の器に水を入れて、お月さまのろうそくを浮かべて火を灯してください。
夜空の月を水鏡で捉まえたような心持ちをご体験いただけます。
ギフトとしてお薦めです。
・燃焼時間:約30分(お線香)/約90分(満月)/約30分(三日月)

セット内容お線香(中バラサイズ 約70g入)、ろうそく(満月×1個、三日月×2個)、陶器(益子焼)の器×1個寸法(cm)外箱:横26.5×縦19.2×幅3.5内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65484591TO-05
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする