LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応

LG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応 - LGLG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応 - LGLG 5年保証 21.5型 フルHD(1920×1080) VA 液晶ディスプレイ ブラック 100Hz対応 - LG

【SB C&S限定】
21.5インチフルHD
アナログ入力対応モニター
・5年保証
・フルHD(1920×1080)ディスプレイ
・目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード
・D-Sub 15pinアナログ、HDMI
・チルト対応

仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE、VCCI●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●省電力/スリープ・モード:0.5●垂直走査周波数:D-Sub 15pinアナログ:48-75Hz、HDMI:48-100Hz●電源OFF時:0.3W●壁掛け:100×100●有効表示領域(幅x高さ):479×260 (mm)付属品電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、クイックセットアップガイド、保証書質量(kg)2.3(スタンド使用時)、1.9(スタンドなし)消費電力(W)(標準時)13角度(°)チルト/前:-5、後:20表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)493×378×201(スタンド付き)、493×285×51(スタンドなし)入力100-240V、 50/60Hz機能HDR(HDR10)、HDCP(HDCP2.3)、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、VRR、DAS Mode、1ms Motion Blur Reduction(100Hz)、ブラックスタビライザー、クロスヘア、LG Switchコントラスト比3000:1画素ピッチ0.2493×0.241 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子D-Sub×1、HDMI×1、ステレオミニジャック×1モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5 (GTG)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6548702522U401A-B-SB
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする