【SB C&S限定】
23.8インチフルHDモニター
USB Type-C(TM)ポート搭載で簡単接続
・5年保証
・23.8インチIPSパネルフルHD(1920×1080)
・目にやさしい:フリッカーセーフ/ブルーライト低減モード
・HDMI×2、USB Type-C×1 搭載
・USB Power Delivery(65W)対応
仕様●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、 CE●液晶画面に関して:液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に 点灯しないドットや常時点灯しているドットがある場合がありますが、これは故障ではありません。 本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。●色域:NTSC 72%●垂直走査周波数について:HDMI:48-100Hz、USB Type-C(TM):48-100Hz●電源について:電源入力:100-240V 50/60Hz、消費電力(オンモード):17W、待機時:0.3W、電源OFF時:0.3W●有効表示領域(幅x高さ):527×296 (mm)●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック、チルト:前:-5°、後:15°、壁掛け:75×75付属品電源コード / AC-DC アダプター/ HDMIケーブル / USB Type-Cケーブル / クイックセットアップガイド / 取付け用ネジ / 保証書質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080保証期間ご購入後 5 年間(バックライト含む)。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×2、USB Type-C(TM)×1、ステレオミニジャック×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5(GTG 応答速度Faster設定時)内容量1個