曜日別特売

クイックヒッチ

クイックヒッチ - NAKATAKIクイックヒッチ - NAKATAKIクイックヒッチ - NAKATAKIクイックヒッチ - NAKATAKIクイックヒッチ - NAKATAKIクイックヒッチ - NAKATAKIクイックヒッチ - NAKATAKIクイックヒッチ - NAKATAKI

重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!
取付方法は2ステップのみ
1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!
たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。

用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ内容量1個
注意
※クイックヒッチは、機械式フォークと一緒にはご使用いただけませんのでご注意ください。
※ピン間距離は、バケットの振り角に関係しますが実寸法と購入商品との多少の誤差は利用上問題ありません。
※注文入力画面の備考欄に、当製品を取付される【機種のメーカー名 ・ 型式 ・ ピン径 ・ アーム幅 ・ ピン間距離】の実寸法を測ってお知らせ下さい。
※商品は純正の寸法データに合わせてご用意いたします。純正寸法と実寸が異なる場合は、ご注文時にお伝えください。(画像5枚目参照)
※簡易塗装仕上げ
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※【メーカー保証】
※下記のような不具合があった場合は、ご交換いたします。
※1.ピンが折れてしまった時
※2.ボルトが折れてしまった時
※3.ネジが折れてしまった時
※4.商品に亀裂などがあった場合(小傷などは対象外)
※商品到着後、1カ月以内となります
※お客様にて商品を加工・改造された場合は対象外となります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
最小寸法(mm)
ピン径(Φmm)
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65486639#57-8822レッド8025なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486648#57-9522レッド8025なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486657#57F-96-K22レッド8025あり
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486666#57-10025レッド8025なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486675#57-10723レッド7625なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486691#60-9622レッド8530なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486700#60-10528レッド8530なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486709#60-11026レッド11830なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486718#60-11829レッド10030なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486727#63-11628レッド9030なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65486736#63F-123-K34レッド14530あり
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486745#63-13233レッド12030なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486761#64F-13335レッド12035あり
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486770#64Y35イエロー10835なし
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486779#65-12240レッド14535なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486788#65-13444レッド16435なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486797#65-14043レッド15035なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486806#67F-12343レッド13035あり
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486815#69-140-K22045レッド19038なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486831#69-140-K24045レッド19038なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486840#70-12443レッド19540なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486849#70-13443レッド15040なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486858#70-13843レッド19040なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486867#70-14038レッド11040なし
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486876#74F-13558レッド21540あり
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486885#74F-14057レッド21040あり
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486901#74-17070レッド21040なし
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486919#79-15065レッド20545なし
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486928#79-15569レッド21045なし
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486937#79-16868レッド21545なし
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486946#79-18579レッド27545なし
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486971#80-180-K24080レッド20050なし
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486980#80-180-K32080レッド18050なし
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486989#80-19080レッド26550なし
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486998#80-19980レッド22050なし
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486910#79-14565レッド19545なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
65486955#79Y69イエロー20045なし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする