日東工業
NE52C32A-P サーキットブレーカ
モーターブレーカ
用途
過負荷、短絡、モーター保護兼用
質量(kg)
単体:0.3
定格電流(A)
32
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
適用電線断面積(mm
2
)
22
内容量
1台
注意
※定格絶縁電圧250V
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65512618
NE52CX2P32A-P
¥
6,100
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください