日東工業
NT33X ノントリップスイッチ
ノントリップスイッチ
用途
ノントリップスイッチはサーキットブレーカ(NE)から引外し素子を除いた開閉器です
付属品
端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50、IECレールホルダ、レールホルダバネ
質量(kg)
単体:0.35
寸法
横75×縦98×深さ78
極数
3P
定格電流(A)
30
保護機能
開閉器
端子構造
線押え端子 M5
極数・素子数
3P0E
フレーム(AF)
30
適用電線断面積(mm
2
)
MAX・22
定格使用電圧(V)
AC460、DC125
内容量
1台
注意
※協約形
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65512609
NT33X3P30A
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください