曜日別特売

ハイブリッドモンキー

ハイブリッドモンキー - エンジニアハイブリッドモンキー - エンジニアハイブリッドモンキー - エンジニアハイブリッドモンキー - エンジニアハイブリッドモンキー - エンジニアハイブリッドモンキー - エンジニアハイブリッドモンキー - エンジニアハイブリッドモンキー - エンジニア

モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できます。潰れたボルトが回せるネジレスQ機能を搭載。高精度なウォームギアでスムーズな開閉を実現。目盛り付きで開き幅を確認できます。グリップは硬さの違う材料で滑りにくさと剛性を両立したシンデザイン。道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ。落下防止のストラップホールはグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。

用途六角ボルト、ナット、パイプ、潰れた六角ボルト、ナット回しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に適合ボルトナット/最大対辺38mm材質炭素鋼(本体)/エラストマー&PP(グリップ)全長(mm)222質量(g)290最大口開き(mm)38.5(モンキーレンチ)/45(パイプレンチ)適合パイプ径(Φmm)6~45グリップ厚(mm)17内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513361TWM-13グリーン
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
65513370TWM-13Pピンク
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする