ミノル工業
全ネジカッター&パンチャー替刃
MCP-3810用W3/8全ネジカッター
仕様
W3/8(軟鋼用)
適合
0
適合機種
MCP-3810
寸法(mm)
0
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65512995
MC303810-03
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください