曜日別特売

VAペンチSuper(銅線)38

VAペンチSuper(銅線)38 - ミノル工業

楽々片手で切断
支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減
炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています

用途銅線専用適合0適合機種0性能IV:38mm2、VVF、2.6mm×3心寸法(mm)0全長(mm)212質量(g)315穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65513266MC20F200S
5,900
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする