曜日別特売

鋼線カッター(ハードカッター)5

鋼線カッター(ハードカッター)5 - ミノル工業鋼線カッター(ハードカッター)5 - ミノル工業

鋼線の切断OK!!
Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
スベリ止めギザ刃付

適合0適合機種0性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)400穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65512925MC20B240X
11,000
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする