曜日別特売

鋼線カッター(ハードクリッパ)10

鋼線カッター(ハードクリッパ)10 - ミノル工業鋼線カッター(ハードクリッパ)10 - ミノル工業

鋼線もOK !!
スパッと切断
スベリ止めギザ刃付
Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)

性能軟鋼線HRB80以下Φ10mm、軟鋼線HRC40以下Φ8mm全長(mm)460質量(g)1770内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65512959MC20B450X
15,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする