ミノル工業
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)
角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
寸法(mm)
【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35
全長(mm)
645
質量(g)
8300
内容量
1台
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65513099
MC301065
¥
72,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください