曜日別特売

軽天工具 (剛力(金切)ハサミ)

軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) - ミノル工業軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) - ミノル工業軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) - ミノル工業

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!
切替スイッチ付き
パワーモードで切断力UP!!
驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)

性能ステンレス、1.0mm、鉄板、1.4mm、アルミ、2.0mm全長(mm)230質量(g)360内容量1個
注意
※通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードにて切り替えてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65512950MC30H230
12,900
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする