3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HH
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。
厚さ(mm)
0.15
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514709
4591HH 300X50
1箱(4巻)
300×50
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
38日以内出荷
返品不可
65514718
4591HH 600X50
1箱(2巻)
600×50
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
38日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください