曜日別特売

ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH

ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH - 3M(スリーエム)

PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。

用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25×30粘着剤アクリル系内容量1箱(48巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655147454591MH 25X30 PL
オープン
139,800
153,780(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする