曜日別特売

ポリエステル基材両面粘着テープ 4595

ポリエステル基材両面粘着テープ 4595 - 3M(スリーエム)

3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。

用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.2基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)300×50粘着剤アクリル系内容量1箱(4巻)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655147614595 300X50
オープン
149,800
164,780(税込)
36日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする