3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC
片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。
厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×66
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65515190
9415PC 600X66
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください