3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ 9495MP
プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
プラスチックや発泡体に対し、高い初期接着力と優れた保持力を有します。任意の形状に加工できます。
厚さ(mm)
0.2
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
457×54.8
粘着剤
アクリル系
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65517001
9495MP 457X54
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください