3M(スリーエム)
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
厚さ(mm)
0.1
基材
ポリエステル
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65514928
ST415 25X30
1箱(48巻)
25×30
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514937
ST415 400X30
1箱(2巻)
400×30
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514946
ST415 50X30
1箱(24巻)
50×30
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65514955
ST415 600X30
1巻
600×30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
38日以内出荷
返品不可
65514971
ST415 75X30
1箱(16巻)
75×30
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください